セキスイ
ユニバーサルボックス
適合サイズ
14~22
寸法A(mm)
103
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
44
寸法V(mm)
85
寸法W(mm)
33
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
27
寸法F(mm)
26
寸法G(mm)
22
取付ビス数
2
適合規格
(PS)E
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32903333
UB
¥196
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください