セキスイ
埋込用四角アウトレットボックス
適合サイズ
VE22まで
寸法A(mm)
102
寸法C(mm)
44
寸法t(mm)
3.5
寸法V(mm)
89
寸法W(mm)
60
取付ビス数
2
適合規格
(PS)E
規格
JIS C8435
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32903342
4OB44
¥311
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください