セキスイ
PINサドル
適合規格
(PS)E
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線
寸法D(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法C(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32903367
PS-2
同軸 5C-2C
7.3
12
14.5
9.50
7.3
¥1,800
取扱い終了
32903376
PS-3
VVF 1.6×2C/2.0×2C
10.2
18
18.5
8.80
6.3
¥2,450
取扱い終了
32903385
PS-4
VVF 2.6×2C/1.6×3C
12.3
22
21.5
8.80
6.3
¥2,650
取扱い終了
32903394
PS-5
VVF 2.0×3C/2.6×3C
16.8
25
24.8
10.00
7.5
¥2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください