プルボックス

プルボックス - セキスイ
(1件のレビュー)
適合規格(PS)E内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32903412VE PB 100x100x 75グレー100100753.0
760
取扱い終了
代替品有
32903421VE PB 100x100x100グレー1001001003.0
790
取扱い終了
代替品有
32903437VE PB 120x120x 80グレー120120803.5
810
取扱い終了
代替品有
32903446VE PB 150x150x 75グレー150150754.0
1,060
取扱い終了
代替品有
32903455VE PB 150x150x100グレー1501501004.0
1,100
取扱い終了
代替品有
32903464VE PB 150x150x150グレー1501501504.0
1,850
取扱い終了
代替品有
32903473VE PB 200x200x100グレー2002001004.0
1,900
取扱い終了
代替品有
32903482VE PB 200x200x150グレー2002001504.0
2,190
取扱い終了
代替品有
32903491VE PB 200x200x200グレー2002002004.0
3,740
取扱い終了
代替品有
32903507VE PB 250x250x100グレー2502501004.0
3,080
取扱い終了
代替品有
32903516VE PB 250x250x200グレー2502502004.0
4,230
取扱い終了
代替品有
32903525VE PB 300x300x100グレー3003001004.0
4,230
取扱い終了
代替品有
32903534VE PB 300x300x150グレー3003001504.0
5,020
取扱い終了
代替品有
32903543VE PB 300x300x200グレー3003002004.0
5,910
取扱い終了
代替品有
32903552VE PB 300x300x300グレー3003003004.0
7,200
取扱い終了
代替品有
32903561VE PB 100x100x 75 Iアイボリー100100753.0
760
取扱い終了
代替品有
32903577VE PB 100x100x100 Iアイボリー1001001003.0
790
取扱い終了
代替品有
32903586VE PB 120x120x 80 Iアイボリー120120803.5
810
取扱い終了
代替品有
32903595VE PB 150x150x100 Iアイボリー1501501004.0
1,100
取扱い終了
代替品有
32903604VE PB 150x150x150 Iアイボリー1501501504.0
1,850
取扱い終了
代替品有
32903613VE PB 200x200x100 Iアイボリー2002001004.0
1,900
取扱い終了
代替品有
32903622VE PB 200x200x150 Iアイボリー2002001504.0
2,190
取扱い終了
代替品有
32903631VE PB 250x250x100 Iアイボリー2502501004.0
3,080
取扱い終了
代替品有
32903647VE PB 300x300x100 Iアイボリー3003001004.0
4,230
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32903412VE PB 100x100x 7510380781PVP-1007VE PB 100x100x  75 プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10380781プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
1,298
税込1,428
メーカー違いの相当品です。
32903421VE PB 100x100x10010380833PVP-1010VE PB 100x100x100 プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10380833プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
1,598
税込1,758
メーカー違いの相当品です。
32903437VE PB 120x120x 8010380851PVP-1208VE PB 120x120x  80 プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10380851プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
1,698
税込1,868
メーカー違いの相当品です。
32903446VE PB 150x150x 7510380876PVP-1507VE PB 150x150x  75 プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10380876プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
1,998
欠品中
税込2,198
メーカー違いの相当品です。
32903455VE PB 150x150x10010380894PVP-1510VE PB 150x150x100 プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10380894プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
2,198
税込2,418
メーカー違いの相当品です。
32903464VE PB 150x150x15010380946PVP-1515VE PB 150x150x150 プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10380946プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
3,398
税込3,738
メーカー違いの相当品です。
32903473VE PB 200x200x10010380982PVP-2010VE PB 200x200x100 プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10380982プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
2,998
税込3,298
メーカー違いの相当品です。
32903482VE PB 200x200x15010381007PVP-2015VE PB 200x200x150 プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10381007プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
4,698
税込5,168
メーカー違いの相当品です。
32903491VE PB 200x200x20010381025PVP-2020VE PB 200x200x200 プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10381025プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
5,998
税込6,598
メーカー違いの相当品です。
32903507VE PB 250x250x10010381043PVP-2510VE PB 250x250x100 プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10381043プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
5,998
税込6,598
メーカー違いの相当品です。
32903516VE PB 250x250x20010381086PVP-2520VE PB 250x250x200 プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10381086プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
7,998
税込8,798
メーカー違いの相当品です。
32903525VE PB 300x300x10010381122PVP-3010VE PB 300x300x100 プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10381122プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
8,798
税込9,678
メーカー違いの相当品です。
32903534VE PB 300x300x15010381147PVP-3015VE PB 300x300x150 プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10381147プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
8,798
税込9,678
メーカー違いの相当品です。
32903543VE PB 300x300x20010381165PVP-3020VE PB 300x300x200 プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10381165プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
11,980
税込13,178
メーカー違いの相当品です。
32903552VE PB 300x300x30010381201PVP-3030VE PB 300x300x300 プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10381201プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
11,980
税込13,178
メーカー違いの相当品です。
32903561VE PB 100x100x 75 I10380797PVP-1007JVE PB 100x100x  75 I プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10380797プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
1,298
税込1,428
メーカー違いの相当品です。
32903577VE PB 100x100x100 I10380842PVP-1010JVE PB 100x100x100 I プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10380842プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
1,598
欠品中
税込1,758
メーカー違いの相当品です。
32903586VE PB 120x120x 80 I10380867PVP-1208JVE PB 120x120x  80 I プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10380867プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
1,698
税込1,868
メーカー違いの相当品です。
32903595VE PB 150x150x100 I10380903PVP-1510JVE PB 150x150x100 I プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10380903プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
2,198
税込2,418
メーカー違いの相当品です。
32903604VE PB 150x150x150 I10380955PVP-1515JVE PB 150x150x150 I プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10380955プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
3,398
欠品中
税込3,738
メーカー違いの相当品です。
32903613VE PB 200x200x100 I10380991PVP-2010JVE PB 200x200x100 I プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10380991プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
2,998
税込3,298
メーカー違いの相当品です。
32903622VE PB 200x200x150 I10381016PVP-2015JVE PB 200x200x150 I プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10381016プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
4,698
税込5,168
メーカー違いの相当品です。
32903631VE PB 250x250x100 I10381052PVP-2510JVE PB 250x250x100 I プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10381052プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
5,998
税込6,598
メーカー違いの相当品です。
32903647VE PB 300x300x100 I10381131PVP-3010JVE PB 300x300x100 I プールボックス正方形(ノック無) 未来工業 10381131プールボックス正方形(ノック無)未来工業1個
8,798
税込9,678
メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32903455
2011-02-18
用途: 電気通信配管の中継ボックスとして。

値段が安いので使用しています。
希望としましては、納期を短縮していただきたいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする