イーキャップ

イーキャップ - 日新工業所イーキャップ - 日新工業所イーキャップ - 日新工業所イーキャップ - 日新工業所イーキャップ - 日新工業所イーキャップ - 日新工業所イーキャップ - 日新工業所イーキャップ - 日新工業所
(1件のレビュー)

●電線管の端末処理に使用●電線管切断面に差し込み電線被覆を保護します。ねじ付き電線管にも使用可能

材質ポリエチレン製
全17種類を絞り込む
適合
寸法d(mm)
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32905214191箱(100個)薄鋼用22.313.618.315.3
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
32905223251箱(100個)薄鋼用30.518.624.018.0
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
32905232311箱(50個)薄鋼用37.324.025.521.6
オープン
3,490
3,839(税込)
翌日出荷
返品不可
32905241391箱(50個)薄鋼用44.030.332.027.0
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
32905257511箱(30個)薄鋼用57.042.533.428.6
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
32905266631箱(20個)薄鋼用71.355.037.332.3
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
32905275751箱(10個)薄鋼用84.065.549.740.0
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
32905284161箱(100個)厚鋼用25.614.023.620.3
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
32905293221箱(100個)厚鋼用31.419.525.622.5
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
32905302281箱(50個)厚鋼用38.325.530.825.5
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
32905311361箱(50個)厚鋼用47.732.835.230.3
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
32905327421箱(30個)厚鋼用53.638.035.430.4
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
32905336541箱(20個)厚鋼用67.549.540.333.1
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
32905345701箱(10個)厚鋼用82.263.544.538.7
オープン
3,490
3,839(税込)
翌日出荷
返品不可
32905363921箱(4個)厚鋼用110.085.059.241.5
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
329053721041箱(4個)厚鋼用124.498.070.044.8
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
32905354821箱(6個)厚鋼用95.576.045.035.0
オープン
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32905232
2014-09-04
用途: パイプの切れ端に使用

パイプの端面の面取りが嫌なので購入しました。普通にいいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする