室内用スカイクリーン URM型

室内用スカイクリーン URM型 - ACE(エース)室内用スカイクリーン URM型 - ACE(エース)室内用スカイクリーン URM型 - ACE(エース)室内用スカイクリーン URM型 - ACE(エース)

ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。
居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1370mmと、洗濯物を掛ける量を重視した1740mmの設定です。
天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)

種類昇降式付属品フック材質/仕上アルミ・スチール・ステンレスホワイトタイプ天井面付タイプ内容量1セット
注意
※専用の竿が付属します。(市販の竿との交換はできません)
※100kg程度の荷重に耐えられるように補強してください。
※野緑材にネジ止めするだけなので天井が仕上がった後からでも取付けは可能です。ただし、天井に負担がかかりますのでその点をお施主様にご説明をお願い致します。
※商品自体は片側30kg程度の荷重で竿が外れる設計となっています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32908416URM-S13403.5
33,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
32908425URM-L17404.5
36,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする