PROXXON(プロクソン)
フライステーブル FF230
金属加工を主に設計されたフライステーブル。鋳物をベースとした重量感のあるクロステーブルです。又、ボール盤としても使用できます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
(主軸)ベルト変速6段階
280/550/870/1250/1700/2500
仕様
移動量
(穴あけ作業用ハンドル)30mm
(クロステーブルX軸)左右170mm、(クロステーブルY軸)前後60mm
コレットチャック寸法(mm)
Φ6・8・10用
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
80
付属品
本体、高さ微動送り、ミニ高さ自由クランプ、専用スパナ、コレットチャック3種(Φ6、8、10mm)、L型レンチ、防塵メガネ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×300×500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
80×270(T溝付)
テーブル寸法(mm)
(クロステーブル)270×80
質量(kg)
17
定格使用時間(分)
30
適合本体
マイクロ・レースPD230(No.24004)
支柱の高さ(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32909651
NO.24108
¥252,000
¥
249,800
¥274,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください