曜日別特売

タングステンカッター 矢型

タングステンカッター 矢型 - PROXXON(プロクソン)
(1件のレビュー)
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32910236NO.277643.2タングステンカーバイト(針部分)
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32910236
2022-08-08
用途: 9mm合板の透彫

下穴と穴の拡張をした後の彫り込みに使用。サクサク削れて気持ちが良いです。1日6時間ほど連続使用したところ、1週間程で気がついたら先端が欠け切れ味が落ちていました。高いですが急ぎで仕上げているため再度購入。使い初めは相変わらず好調です。私の作業においては、今まで使用してきた超硬バー等の先端工具では1番使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする