PROXXON(プロクソン)
ナイロンブラシ 2種セット
用途
金属、貴金属などのみがき
シャフト径(Φmm)
2.35
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
ナイロン(柔・固)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
サイズ(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32910726
NO.28282
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください