曜日別特売

ナイロンブラシセット

ナイロンブラシセット - PROXXON(プロクソン)
用途金属などの研磨、磨き、サビ落としセット内容専用ディスク、ナイロンブラシ荒目・細目×各1個適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質ナイロンブラシ120/240番RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)50×10内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32910735NO.28283
3,200
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする