曜日別特売

ナイロンブラシ 荒目

ナイロンブラシ 荒目 - PROXXON(プロクソン)
用途金属などの研磨、磨き、サビ落としブラシ径(Φmm)50×10セット内容ナイロンブラシ荒目×3枚適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質ナイロンブラシ120番RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(3枚)
注意
※No.28283型ナイロンブラシセットの交換用ナイロンブラシです。本商品のみではご使用頂けません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32910753NO.28286
1,850
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする