PROXXON(プロクソン)
ナイロンブラシ 細目
用途
金属などの研磨、磨き、サビ落とし
ブラシ径(Φmm)
50×10
セット内容
ナイロンブラシ細目×3枚
適合本体
マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
材質
ナイロンブラシ240番
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(3枚)
注意
※No.28283型ナイロンブラシセットの交換用ナイロンブラシです。本商品のみではご使用頂けません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32910762
NO.28287
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください