曜日別特売

ロータリーファイル 丸型

ロータリーファイル 丸型 - PROXXON(プロクソン)ロータリーファイル 丸型 - PROXXON(プロクソン)
用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削シャフト径(Φmm)3.0形状丸型材質鋼材適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32911225NO.287093.0
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする