超硬カッター3種セット

超硬カッター3種セット - PROXXON(プロクソン)超硬カッター3種セット - PROXXON(プロクソン)超硬カッター3種セット - PROXXON(プロクソン)
(4件のレビュー)
用途鉄、アルミ、ステンレス、真鍮などの固い材料の切削。シャフト径(Φmm)2.35材質超硬全長(mm)43適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32911356NO.28752
3,950
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-01
用途: 樹脂の削り
製造業

小さいの使いやすく、楽に早く削ることが出来ました。

対象商品 : 32911356
2020-02-21
用途: 彫刻作業
その他業種

いっぽんがすぐに折れてしまいました。きょうどぶそくなのかつかいかたのもんだいかわかりませんが。

1が参考にしています
対象商品 : 32911356
2019-06-25
用途: 真鍮削り
不動産業

慎重に使用したが最後までもたなかった。強度が欲しい。

2が参考にしています
対象商品 : 32911356
2013-11-20
用途: 金属加工

価格の割りに十分な性能

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする