PROXXON(プロクソン)
研磨ブラシ 2種セット アーバー付
用途
つや出し、研磨前の汚れ落とし
シャフト径(Φmm)
2.35
仕様
アーバーシャフト付
適合本体
ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
ナイロン
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
バフサイズ(Φmm)
15、18
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32911453
NO.28802
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください