ワイヤーブラシ カップ型

ワイヤーブラシ カップ型 - PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシ カップ型 - PROXXON(プロクソン)
用途鉄、非鉄金属のみがき、サビ落し適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32911837NO.28953鉄ワイヤーブラシ
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
32911846NO.28963真鍮ワイヤーブラシ
1,600
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする