PROXXON(プロクソン)
フラップホイールペーパー
用途
木工、金工の丸面、角面、平面の研磨
シャフト径(Φmm)
3.0
適合本体
ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
120番ヤスリペーパー
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32911916
NO.28985
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください