曜日別特売

シングルレバーシャワ混合栓

シングルレバーシャワ混合栓 - カクダイシングルレバーシャワ混合栓 - カクダイシングルレバーシャワ混合栓 - カクダイシングルレバーシャワ混合栓 - カクダイシングルレバーシャワ混合栓 - カクダイ
(1件のレビュー)

お風呂用のシングルレバー式混合栓です。

規格JIS適合品適合場所お風呂場ホース長さ(m)1.6機能逆流防止機能付き取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32969316143-008
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32969316
2023-02-06
用途: 部品の交換

アパートで使用。当初サーモ付きの不具合が多く当機種に変更しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする