KVK
バス用埋込2ハンドル混合栓
仕様
ユニオン接続
取付穴径
Φ31~33
JIS規格
JISB2061
サイズ(mm)
【吐水パイプ】220
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73661275
KM82
¥
56,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください