曜日別特売

シャワヘッド(ホワイト)

シャワヘッド(ホワイト) - カクダイシャワヘッド(ホワイト) - カクダイシャワヘッド(ホワイト) - カクダイ
(2件のレビュー)

金属性噴板を使用しています。

適合
(そのまま取付可能) KAKUDAI・G1/2、TOTO・G1/2、SAN-EI・G1/2、INAX(バランス釜以外)・G1/2、YuKo(2001年以降製造商品)・G1/2
(付属のアダプターを使用・アダプター取付必要) MYM・W23山14・樹脂アダプターM、KVK・M22×2・樹脂アダプターK、東京ガス(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、INAX(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、リンナイ(バランス釜一部)・M22×1.5・樹脂アダプターG
材質ABS、黄銅内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32969781356-610-W
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32969781
2024-06-29
用途: 浴室用
その他業種

SANEIシャワーホースPS30-86TXA-Wとセットで組もうとしたらシャワー本体のネジエリア外の部分が長すぎて入らない、無理に入れようとすると壊れる。ネジの規格はともにG1/2なのに…。別サイトで購入したSANEIワンタッチジョイントセット『カチッとワンタッチ接続ニップル2個セットPL61-21S』を間に噛ませるとうまく接続出来たが、本来の使い方じゃ使えなかったので「やや不満」とさせていただきました。

対象商品 : 32969781
2014-12-15
用途: 浴室シャワーヘッドの交換

他社用のアダプタが3点付属していて。問題なく交換出来ました。
シャワー吹き出し口が金属製のものが欲しかったので満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする