1個用スイッチボックス

1個用スイッチボックス - 外山電気1個用スイッチボックス - 外山電気1個用スイッチボックス - 外山電気1個用スイッチボックス - 外山電気1個用スイッチボックス - 外山電気1個用スイッチボックス - 外山電気1個用スイッチボックス - 外山電気
(2件のレビュー)

配線金具の取り付けを行うボックスです。

種別1個用仕様底面ノック/C39(Φ38.8)内容量1個
全10種類を絞り込む
タイプ
寸法H(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法H(mm)
適合
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32966175M161A型44A型ホワイト345
1,045
959
1,055(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
32966184M260B型(35型)35A・B型ホワイト300
1,070
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
32966193M261B型44A・B型ホワイト345
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
32966202M271B型(深型)54A・B型ホワイト385
1,180
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
32966132M371C型(深型)54A・B・C型ホワイト385
1,375
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
68181277Y161A型44A型ミルキーホワイト345
1,045
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
68181286Y260B型(35型)35A・B型ミルキーホワイト300
1,070
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
68181295Y261B型44A・B型ミルキーホワイト345
1,070
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
68181304Y271B型(深型)54A・B型ミルキーホワイト385
1,180
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
68181313Y371C型(深型)54A・B・C型ミルキーホワイト385
1,375
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32966184
2022-02-23
用途: 内部化粧部分にメタルモールと併用し使用
建設業・工事業

35 mmの薄さだったので、仕上がりがスッキリさせることが出来て良かったです。パナソニックコスモシリーズに合わせても大丈夫でした。

対象商品 : 32966175
2015-05-05
用途: 自動点滅器取り付け

最初に樹脂製でしたが浅くて取り付けられずに歪みもあり失敗でした

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
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
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする