曜日別特売

2個用スイッチボックス

2個用スイッチボックス - 外山電気2個用スイッチボックス - 外山電気2個用スイッチボックス - 外山電気2個用スイッチボックス - 外山電気2個用スイッチボックス - 外山電気
(2件のレビュー)

配線金具の取り付けを行うボックスです。

種別2個用仕様底面ノック/C39(Φ38.8)内容量1個
全6種類を絞り込む
タイプ
寸法H(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法H(mm)
適合
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32966211M262B型44A・B型ホワイト470
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
32966227M272B型(深型)54A・B型ホワイト510
1,605
1,598
1,758(税込)
当日出荷
32966141M372C型(深型)54A・B・C型ホワイト510
1,830
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
68181322Y262B型44A・B型ミルキーホワイト470
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
68181338Y272B型(深型)54A・B型ミルキーホワイト510
1,605
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
68181347Y372C型(深型)54A・B・C型ミルキーホワイト510
1,830
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32966227
2020-08-19
用途: スイッチ取付
製造業

底蓋がダボによるはめ込み式になっていて容易に外れるので使い方によっては強度不足が心配です。値段は安い。

対象商品 : 32966227
2020-03-01
用途: 制御器等の取付用
LSKサービス業

深型をよく使用しますが急ぎの時にホームセンター等には在庫が無いので緊急用の在庫として購入しました。以前から使用していますので品質は確認済です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする