曜日別特売

3個用スイッチボックス

3個用スイッチボックス - 外山電気3個用スイッチボックス - 外山電気3個用スイッチボックス - 外山電気3個用スイッチボックス - 外山電気3個用スイッチボックス - 外山電気3個用スイッチボックス - 外山電気3個用スイッチボックス - 外山電気3個用スイッチボックス - 外山電気
(1件のレビュー)

配線金具の取り付けを行うボックスです。

種別3個用仕様底面ノック/C39(Φ38.8)内容量1個
全6種類を絞り込む
タイプ
寸法H(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法H(mm)
適合
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32966236M263B型44A・B型ホワイト615
2,135
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
32966245M273B型(深型)54A・B型ホワイト685
2,895
2,798
3,078(税込)
当日出荷
32966157M373C型(深型)54A・B・C型ホワイト675
3,045
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
68181356Y263B型44A・B型ミルキーホワイト615
2,135
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
68181365Y273B型(深型)54A・B型ミルキーホワイト685
2,895
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
68181374Y373C型(深型)54A・B・C型ミルキーホワイト675
3,045
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32966157
2021-10-11
用途: 試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする