外山電気
4個用スイッチボックス
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別
4個用
寸法H(mm)
54
質量(g)
895
仕様
底面ノック/C31(Φ32.5)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
適合
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32966254
M274
B型(深型)
A・B型
ホワイト
¥
4,715
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
32966166
M374
C型(深型)
A・B・C型
ホワイト
¥
5,175
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68181383
Y274
B型(深型)
A・B型
ミルキーホワイト
¥
4,715
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68181392
Y374
C型(深型)
A・B・C型
ミルキーホワイト
¥
5,175
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください