モールフレキ

モールフレキ - 外山電気モールフレキ - 外山電気モールフレキ - 外山電気モールフレキ - 外山電気モールフレキ - 外山電気モールフレキ - 外山電気モールフレキ - 外山電気モールフレキ - 外山電気
(1件のレビュー)

ケーブル工事専用品です。
施工が簡単
フレキシブルで曲げが自在
仕上がりがきれい
必要寸法に合わせて自在に切断
両端カップ止めで確実固定
内面が波状で引っ掛かりがないので通線が滑らか。
壁面の起伏や曲面部に使用する樹脂製(自消性)モールです。

材質樹脂製長さ(mm)440
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32966263M1801個A型440ホワイト33
305
299
329(税込)
当日出荷
32966272M2801個B型440ホワイト63
390
389
428(税込)
当日出荷
68181408Y1801袋(8個)A型440ミルキーホワイト33
2,440
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
68181417Y2801袋(4個)B型440ミルキーホワイト63
1,560
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32966263
2021-11-08
用途: 室内露出配線のカバー
製造業

想像よりかなり硬かったです。30cmほどに切断してS字に曲げて保持させようとしましたが戻る力が結構強く、緩やかなカーブでしか保持できませんでした。急な角度で保持はできないと思います。

4が参考にしています
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
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする