曜日別特売

Uパイプ

Uパイプ - カクダイ
(3件のレビュー)
材質黄銅先端径(mm)17.8外径(mm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ内容量1個
注意
※自在水栓・混合水栓の補修用パイプです。(16ミリ系) 交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
パイプ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329705339079B-300
2,800
取扱い終了
代替品有
329704979078-170
1,800
取扱い終了
329705069078B130130
1,600
取扱い終了
返品不可
329705159079-240
2,300
取扱い終了
329705249079A270270
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
329705339079B68517245775-13-3009079B Uパイプ カクダイ 68517245Uパイプカクダイ1個
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32970533
2022-09-23
用途: 水道蛇口の補修

蛇口のパイプが老朽化で折れてしまって、モノタロウで注文したらすぐに届けてくれたので大変助かりました。また機会があれば利用させていただきます。

対象商品 : 32970497
2015-02-26
用途: 蛇口の補修

当日出荷や価格についてはありがたいですが44375213の方が同じメーカーの同じ商品でパッケージが箱入りかビニール袋入りの違いで200円違うのであれば安い方を購入したいと思います。
当日出荷商品が多く利用しやすくてありがたいのですがもう少しわかりやすくして頂けるともっと良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 32970497
2013-04-08
用途: 蛇口の修理
田原工芸

パイプだけ売っていて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする