曜日別特売

流し台用ホース(ねじこみ式) 50

流し台用ホース(ねじこみ式) 50 - カクダイ流し台用ホース(ねじこみ式) 50 - カクダイ流し台用ホース(ねじこみ式) 50 - カクダイ流し台用ホース(ねじこみ式) 50 - カクダイ
(4件のレビュー)
呼び50A仕様ナット回転式材質PVCねじ径G2ホース内径(Φmm)30取付ねじG2ホース外径(Φmm)34内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329730624545-11
1,400
919
1,011(税込)
当日出荷
329730714545-1.51.5
1,710
1,098
1,208(税込)
当日出荷
444109654545-0.70.7
1,160
829
912(税込)
当日出荷
444109744545-1.21.2
1,420
889
978(税込)
当日出荷
444109834545-22
1,680
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44410965
2024-05-16
用途: 流し台の排水管用に使用しました。
有限会社ペンション丘の杜サービス業

届いて直ぐに取り付け、サイズが丁度で間に合いました。

対象商品 : 44410965
2023-05-22
用途: 排水管
株式会社大石

普通の排水管だと思います。
ただ…私が素人でよくわかっていなかったので、取付口の大きさが違いました。
素人は安易にDIYしない方がいいと学びました。

1が参考にしています
対象商品 : 32973062
2021-10-18
用途: 使用しているものが硬化してきたので交換
運輸・通信業

ホース自体は問題なく使えましたが、ねじがどうしてもうまくかまなかったので、今まで使っていたナットに交換して使用しています。

対象商品 : 44410965
2018-01-23
用途: 1ルームのミニキッチンのリホームに使用ホース用クリーンパッキン

長さも適正で、問題なく使用できます。先端のサイズがφ48㎜で、ホース用クリーンパッキン(φ44)に挿入できないので、先端を切断して、ホースを挿入して使用しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする