洗濯機用ニップル

洗濯機用ニップル - カクダイ洗濯機用ニップル - カクダイ洗濯機用ニップル - カクダイ
(15件のレビュー)

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。

適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用トラスコ品番419-0696材質POM、黄銅呼び径13取付ねじW26山20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329738577722
1,100
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32973857
2021-10-29
用途: 取替え。

価格的に仕方ないとは思いますが、接続部分のプラスチックが、金属でしたら、凄く良いと思います。

対象商品 : 32973857
2021-04-05
用途: 水栓補修として
医療・福祉・介護関連業

宿舎の洗濯機設置個所の漏れ修理として購入。洗濯機ホースの取付も容易にできるし、価格も
類似商品の中では安価と思われますので、満足です。(多分、3回目くらいの購入です。)

対象商品 : 32973857
2020-10-10
用途: 洗濯機用蛇口の取り付けています
ホームセンター中山

金属製に比べ樹脂製なので比較的安価で助かります耐久性はわかりませんが多分長持ちすると思います

対象商品 : 32973857
2019-06-09
用途: 洗濯機のホースに

昔ながらの蛇口にネジで取り付けるものを使用していましたが水漏れ。
同じ物を探している時にこのようなものを発見しました
鉄製の高級なものよりも安価ですが、
水漏れなどもなく問題ありません。
またネジで蛇口を傷つけることもないため、こちらにしてよかったです

1が参考にしています
対象商品 : 32973857
2019-01-06
用途: 経年劣化の交換
有限会社ラークヤスダ不動産業

古いタイプから簡単に取替が出来るので、大変気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 32973857
2018-02-10
用途: 洗濯機

洗濯機に添付されている物を取り付けるより、見た目がスッキリして良い感じです。

対象商品 : 32973857
2018-11-05
用途: 洗濯機の納品時
株式会社早川電機商会

非常に使用しやすいです。今後も使用していきたいと思います。

対象商品 : 32973857
2018-01-04
用途: 洗濯機の買換え時に使用しました
建設業・工事業

洗濯機の買換え時に使用しました、値段も安く普通に使用できます、。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする