水漏れセンサー
- 付属品
- 延長コード(約1m)
- その他
- 【連携】Alexa / Google / Siri / IFTTT / SmartThings
- 質量(g)
- 70
- 電源
- バッテリー式
- 本体寸法(mm)
- 78×32×32
- 対応OS
- iOS14.0以降/Android OS 5.0以降
- 通信方式
- Wi-Fi(2.4GHz)/Bluetooth(Low Energy 4.2以降)
- 電池
- アルカリ単4電池×2(付属)
- 保証期間
- 1年
- 電池寿命
- 約1年半~2年
- 検知方式
- 水滴・浸水・水位(最小0.5mm)
- 動作温度(℃)
- 0-40
- 防水性
- IP67
- 音量(dB)
- 最大100(静音可)
- 動作湿度(%RH)
- 0-99
- 内容量
- 1式
水廻り部材 の新着商品
カテゴリ

































