メイルボックス 98君

メイルボックス 98君 - 田島メタルワークメイルボックス 98君 - 田島メタルワークメイルボックス 98君 - 田島メタルワークメイルボックス 98君 - 田島メタルワーク
(5件のレビュー)

材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。

設置方法
1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。
2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。
3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。
4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。
5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
用途屋内用サイズ(mm)333×21(投入口)材質/仕上ステンレス/No.4内容量1台
注意
※防水型ではありませんので屋外への設置は強い風雨や諸条件によって雨水が浸入することがあります。
屋内または雨がかからない場所へ設置してください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11608363F1053Y-2「横型・前入前出」(BL認定品)タイプです。200×360×278アンカープラグ×4、木ネジ・平座金×4セット、ナイロンリベット×103.9
25,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
11608372F1053Y-3「横型・前入前出」(BL認定品)タイプです。300×360×278アンカープラグ×4、木ネジ・平座金×4セット、ナイロンリベット×125.4
37,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11608397F1053T-2「縦型・前入前出」タイプです。360×200×278アンカープラグ×4、木ネジ・平座金×4セット、ナイロンリベット×103.9
25,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
11608406F1053T-3「縦型・前入前出」タイプです。360×300×278アンカープラグ×4、木ネジ・平座金×4セット、ナイロンリベット×125.4
37,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32983422F1053Y-2「横型・前入前出」(BL認定品)タイプです。200×360×278アンカープラグ×4、木ネジ・平座金×4セット、ナイロンリベット×103.9
19,600
取扱い終了
代替品有
32983431F1053Y-3「横型・前入前出」(BL認定品)タイプです。300×360×278アンカープラグ×4、木ネジ・平座金×4セット、ナイロンリベット×125.4
29,400
取扱い終了
代替品有
32983456F1053T-2「縦型・前入前出」タイプです。360×200×278アンカープラグ×4、木ネジ・平座金×4セット、ナイロンリベット×103.9
19,600
取扱い終了
代替品有
32983465F1053T-3「縦型・前入前出」タイプです。360×300×278アンカープラグ×4、木ネジ・平座金×4セット、ナイロンリベット×125.4
29,400
取扱い終了
代替品有
11608388F1053Y-4「横型・前入前出」(BL認定品)タイプです。400×360×278アンカープラグ×4、木ネジ・平座金×4セット、ナイロンリベット×146.9
39,200
取扱い終了
返品不可
11608415F1053T-4「縦型・前入前出」タイプです。360×400×278アンカープラグ×4、木ネジ・平座金×4セット、ナイロンリベット×146.9
39,200
取扱い終了
返品不可
32983447F1053Y-4「横型・前入前出」(BL認定品)タイプです。400×360×278アンカープラグ×4、木ネジ・平座金×4セット、ナイロンリベット×146.9
39,200
取扱い終了
32983474F1053T-4「縦型・前入前出」タイプです。360×400×278アンカープラグ×4、木ネジ・平座金×4セット、ナイロンリベット×146.9
39,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32983422F1053Y-211608363F1053Y-2F1053Y-2 メイルボックス 98君 田島メタルワーク 11608363メイルボックス 98君田島メタルワーク1台
19,980
欠品中
税込21,978
鍵の仕様が異なります
32983431F1053Y-311608372F1053Y-3F1053Y-3 メイルボックス 98君 田島メタルワーク 11608372メイルボックス 98君田島メタルワーク1台
29,980
税込32,978
鍵の仕様が異なります
32983456F1053T-211608397F1053T-2F1053T-2 メイルボックス 98君 田島メタルワーク 11608397メイルボックス 98君田島メタルワーク1台
19,980
税込21,978
鍵の仕様が異なります
32983465F1053T-311608406F1053T-3F1053T-3 メイルボックス 98君 田島メタルワーク 11608406メイルボックス 98君田島メタルワーク1台
29,980
税込32,978
鍵の仕様が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11608363
2022-11-11
用途: 郵便受け更新時
製造業

構造がシンプルで、屋外でも安心して利用できており、満足しております。

対象商品 : 11608372
2021-06-17
用途: アパートの共同玄関ポスト
不動産業

質感がよく、物件の高級感が増しました!
A4サイズに対応し、入居者様からの評判も良かったです。

対象商品 : 11608388
2021-06-17
用途: 暗証番号つきのポストへ
サービス業

アパート経営です。
暗証番号を改変出来るとのことで購入しました。
退去時に暗証番号を変更予定ですが、誤って入居者が改変する可能性もありそうで心配しています。
レターパックは入りますが、分厚い箱ものは入らないと思います。
また、下から上に開けるタイプですが、開けても扉はとまりません。
もっと調べて購入した方が良かったと後悔しています。

対象商品 : 11608372
2016-11-18
用途: マンションのポスト取り替え
不動産業

注文してからの配送が良かった。
ポストの上部の4か所のナイロン穴止めがないのが残念。(取り付け場所によっては必要)

1が参考にしています
対象商品 : 11608363
2015-12-24
用途: 賃貸マンションのポスト交換
不動産業

価格の割に十分に満足の品物を届いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする