現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 ●校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 ●耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
測定範囲(pH)-1~15分解能0.1/0.01pH、0.1℃検出単位(pH)0.01付属品ガラス電極保護ボトル 1個TGK品番600-80-78-11セット内容H標準液pH7、pH4(100mL)各1本、洗浄液 純水(100mL)1本、乾電池(単三)2本、リストストラップ1個、取扱説明書1冊、標準付属電極:PCE90W材質プラスチック(ボディ)幅(mm)77寸法(mm)77×172×40高さ(mm)40質量(g)320奥行(mm)172外形寸法(mm)77×172×40電源(V)DC3(単3アルカリ電池2個)最小表示0.1/0.01pH、0.1℃測定範囲(℃)0~100測定項目pH・温度付属電極PCE90W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40温度補償ATC/MTC分解能(℃)0.1電源自動OFF1~250分(ON時間設定範囲)液晶パネルバックライト付き電池DC3(単3アルカリ電池2個)記憶データ数最大1000主な機能自動校正機能や安定値を自動判断するオートホールド機能、指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定アズワン品番64-4047-24分解能(pH)0.1/0.01防水IP67校正証明書なし内容量1台