YAMAZEN(山善)
電気チェーンソー
オレゴン社製チェーン・ガイドバー採用
安全ボタンを同時に握らないと電源が入らない安全設計
用途
材木・丸太などの切断、枝払いに
有効切断能力(mm)
300
チェーンスピード(m/min)
500
電源(V)
100
電流(A)
9
消費電力(W)
850
サイズ(mm)
305(12in)オレゴン社製
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
610×210×175
定格時間(分)
30
付属品
チェーンオイル、ドライバーレンチ、ソーカバー
仕様
ソーチェーン/91V-45E(オレゴン社製)
質量(kg)
2.6
周波数(Hz)
50/60
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32974444
ECS-305Y
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください