取付金具

取付金具 - カメダデンキ取付金具 - カメダデンキ取付金具 - カメダデンキ取付金具 - カメダデンキ取付金具 - カメダデンキ取付金具 - カメダデンキ取付金具 - カメダデンキ取付金具 - カメダデンキ
(1件のレビュー)

端子台を傾斜をつけて取付けるための金具です。
ネジ穴が2つ付いており、2台の端子台を連結して取り付けられます。

材質鋼板仕様RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート規格RoHS対応品(3C)傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32976684KS-1T-4-3CM4(本体)6.5
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
32976693KS-1T-5-3CM5(本体)6.5
1,260
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
32976702S-1-4-3CM4(本体)6
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
32976711S-1-3CM5(本体)6
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32976702
2013-05-23
用途: 端子台のレール取付に

他の物も使用してますが、それより22円ほど安いので、もうちょっと安かったらもっともっと買うんだけど
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする