曜日別特売

取付カナグS

取付カナグS - カメダデンキ取付カナグS - カメダデンキ取付カナグS - カメダデンキ取付カナグS - カメダデンキ取付カナグS - カメダデンキ取付カナグS - カメダデンキ取付カナグS - カメダデンキ取付カナグS - カメダデンキ
(3件のレビュー)

取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。

厚さt(mm)3
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
材質
取付穴(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
取付穴
材質
取付穴(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32976815S-8-1-3C1袋(10個)501個鋼板長穴7×10
1,360
999
1,099(税込)
当日出荷
32976824S-8-2-3C1袋(10個)502個鋼板Φ5.5
1,360
999
1,099(税込)
当日出荷
32976833S-9-1-3C1袋(10個)1301個鋼板長穴7×10
2,160
1,898
2,088(税込)
当日出荷
32976842S-9-2-3C1袋(10個)1302個鋼板Φ5.5
2,160
1,898
2,088(税込)
当日出荷
32976851S-10-1-3C1袋(10個)1601個鋼板長穴7×10
2,240
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
32976867S-10-2-3C1袋(10個)1602個鋼板Φ5.5
2,240
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
70027767S-8-11個50-鋼板 3価クロメートメッキ10
136
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
70027776S-9-11個50-鋼板 3価クロメートメッキ10
216
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Kamedaミニカナグ S-8-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32976815
2024-02-04
用途: 電気工事

配線をホックチュウブを止めるのに丁度良い。
宜しくお願い致します。

対象商品 : 32976824
2023-11-15
用途: メンテナンス
ボルダリングジムrocaサービス業

値段も安く満足です。もう少し早く商品が届くとありがたいです。

対象商品 : 32976815
2017-07-03
用途: ブラインドの設置
株式会社アクセル

M4のスリットがちょうどに利用できまさにぴったりの金物でした
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする