曜日別特売
(7件のレビュー)

軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。
延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。

仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
全20種類を絞り込む
内径A(Φmm)
長さ(m)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種類
内径A(Φmm)
外径B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
長さ(m)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03306327KCT-051本標準品5.37.52.30.250難燃性ポリプロピレン
5,100
5,098
5,608(税込)
当日出荷
32978382KCT-071本標準品7.410.22.70.2550難燃性ポリプロピレン
5,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
32978391KCT-101本標準品10.714.12.70.2550難燃性ポリプロピレン
7,300
7,298
8,028(税込)
当日出荷
32978407KCT-131本標準品13.217.53.50.2525難燃性ポリプロピレン
4,550
4,398
4,838(税込)
当日出荷
32978416KCT-151本標準品15.319.53.60.2525難燃性ポリプロピレン
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
32978425KCT-191本標準品19.523.73.60.2525難燃性ポリプロピレン
6,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
32978434KCT-221本標準品22.327.14.30.3020難燃性ポリプロピレン
5,760
4,898
5,388(税込)
当日出荷
特別運賃
16431668KCT-251本標準品25.230.04.30.3520難燃性ポリプロピレン
6,400
6,298
6,928(税込)
当日出荷
32978443KCT-281本標準品28.433.84.40.3520難燃性ポリプロピレン
7,200
6,398
7,038(税込)
当日出荷
03306336KCT-321本標準品32.738.04.40.3510難燃性ポリプロピレン
8,940
8,898
9,788(税込)
当日出荷
89856025KCT-N051巻耐熱品5.37.52.30.250ダークグレーナイロン
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
89856034KCT-N071巻耐熱品7.410.22.70.2550ダークグレーナイロン
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
89856043KCT-N101巻耐熱品10.714.12.70.2550ダークグレーナイロン
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
89856052KCT-N131巻耐熱品13.217.53.50.2525ダークグレーナイロン
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89856068KCT-N151巻耐熱品15.319.53.60.2525ダークグレーナイロン
オープン
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
89856077KCT-N191巻耐熱品19.523.73.60.2525ダークグレーナイロン
オープン
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
89856086KCT-N221巻耐熱品22.327.14.30.3020ダークグレーナイロン
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
89856095KCT-N251巻耐熱品25.230.04.30.3520ダークグレーナイロン
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
89856104KCT-N281巻耐熱品28.433.84.40.3520ダークグレーナイロン
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
89856113KCT-N321巻耐熱品32.738.04.40.3510ダークグレーナイロン
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32978391
2021-06-12
用途: 通信ケーブルの保護
建設業・工事業

施工済みの通信ケーブルの保護に使用。問題なく取付ける事が出来ました。箱入りなので運搬性もよく、箱からの引き出しもスムーズに出来ます。

対象商品 : 32978391
2021-03-24
用途: 作業性が良い
電気・ガス・熱供給・水道業

太さもジャストサイズで確実な作業が完了できました、

対象商品 : 03306327
2020-07-02
用途: 車バイクの配線時
個人のお客様

配線の湿気の予防、または配線癒着、保護としてとても最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 32978382
2019-07-19
用途: 外部を守る。
カープロデュース自動車・二輪車・自転車関連業

配線やチューブなど纏めやすくなり見た目も綺麗でスッキリになります。

対象商品 : 32978434
2018-01-17
用途: NC配線の切粉対策

螺旋状の切粉がよく掛かる部分の、配線とエアホースの保護用に使用。割入りなので、傷んだ時の交換が楽になりそう。出来たら太い径の切り売りを希望したい。

対象商品 : 32978382
2014-02-03
用途: LANケーブルの保護管に使用
株式会社アイティクル

丁度LANケーブル一本分で固定しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 32978391
2019-11-05
用途: 機器への配線敷設

大型トラックへの配線敷設作業でしたが、柔軟性があり車両シャーシー下部などへの取付作業は問題ありませんでした
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする