曜日別特売

サーモカラーセンサー 5温表示タイプ

サーモカラーセンサー 5温表示タイプ - アセイ工業サーモカラーセンサー 5温表示タイプ - アセイ工業サーモカラーセンサー 5温表示タイプ - アセイ工業サーモカラーセンサー 5温表示タイプ - アセイ工業サーモカラーセンサー 5温表示タイプ - アセイ工業

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(5FC100、5FC125は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。

用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5内容量1ケース(20枚)
注意
※未使用時は設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
区分
外形寸法(mm)
有効期限(年)
変色温度(℃)
変色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329860035F60ワックスタイプ18×486(屋外使用)60・65・70・75・80白→緑・黒・赤・茶・青
4,400
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
329860125F75ワックスタイプ18×486(屋外使用)75・80・85・90・95白→茶・青・緑・黒・赤
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
329860215F90ワックスタイプ18×486(屋外使用)90・95・100・105・110白→黒・赤・茶・青・緑
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
329860375FC100化学変化タイプ18×513(屋外使用)100・105・110・115・120白→えんじ・緑・濃あい・赤橙・青
4,840
4,798
5,278(税込)
当日出荷
329860465FC125化学変化タイプ18×513(屋外使用)125・130・140・150・160白→黒(160℃のみ:黄味灰→黒)
4,840
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
寸法がわかりません。縦、横、厚みを教えてください。
回答:
タテ18mm 横48mm 暑さ568ミクロンでございます。
対象商品:
32986003
2012-07-06
質問:
1度80℃まで上昇し、その後40℃まで下がった場合、80℃で色止まりするのでしょうか?
回答:
1度80℃まで上昇し、その後40℃まで下がった場合、80℃で色止まりします。
対象商品:
32986003
1が参考にしています
2011-10-31

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする