曜日別特売

バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン

バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン - コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン - コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン - コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン - コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン - コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン - コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン - コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン - コンバム(旧:妙徳)
(3件のレビュー)

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。
耐熱性、耐寒性に優れています。

用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55内容量1個
全8種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32984646PFG-15-S15平形シリコンゴム
オープン
489
538(税込)
当日出荷
32984655PFG-20-S20平形シリコンゴム
オープン
489
538(税込)
当日出荷
32984664PFG-25-S25平形シリコンゴム
オープン
489
538(税込)
当日出荷
32984673PFG-30-S30平形シリコンゴム
オープン
599
659(税込)
当日出荷
37144414PFG-35-S35平形シリコンゴム
オープン
689
758(税込)
当日出荷
32984682PFG-40-S40平形シリコンゴム
オープン
689
758(税込)
当日出荷
32984691PFG-50-S50平形シリコンゴム
オープン
779
857(税込)
当日出荷
32984707PFG-60-S60平形シリコンゴム
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-13
用途: 搬送自動機械の吸引

軟らかくて密着がいい。以前は黒いパッドを使っていたが、これは色が無色なので材料に色が移らなくていい。

対象商品 : 32984664
2023-02-16
用途: 防水パッキン
自動車・二輪車・自転車関連業

想定外の使用方法ですが、これが具合が良くて長持ちするので助かっています。

対象商品 : 32984682
2020-10-05
用途: 車のルーフに取り付けたソーラーパネルの足台として使用。
その他業種

車のルーフにピッタリ吸着し、強度もあるので、車の振動でもずれず、快適に使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする