曜日別特売
PFG-25-S バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳) 32984664

PFG-25-S バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳) 32984664
PFG-25-S バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳) 32984664

バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パッド径(Φmm)25
内容量1個注文コード32984664品番PFG-25-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。
耐熱性、耐寒性に優れています。

用途
ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
パッド径(Φmm)
25
パッド形状
平形
材質(パッド)
シリコンゴム
適合
PFシリーズ
トラスコ品番
354-9054
適合本体
PFシリーズ
色
半透明白
高さ(mm)
14.0
材質(本体)
シリコンゴム
質量(g)
2.6
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-13
用途: 搬送自動機械の吸引

軟らかくて密着がいい。以前は黒いパッドを使っていたが、これは色が無色なので材料に色が移らなくていい。

対象商品 : 32984664
2023-02-16
用途: 防水パッキン
自動車・二輪車・自転車関連業

想定外の使用方法ですが、これが具合が良くて長持ちするので助かっています。

対象商品 : 32984682
2020-10-05
用途: 車のルーフに取り付けたソーラーパネルの足台として使用。
その他業種

車のルーフにピッタリ吸着し、強度もあるので、車の振動でもずれず、快適に使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする