曜日別特売

レクター・クイックテープ

レクター・クイックテープ - Rectorsealレクター・クイックテープ - Rectorsealレクター・クイックテープ - Rectorsealレクター・クイックテープ - Rectorsealレクター・クイックテープ - Rectorsealレクター・クイックテープ - Rectorsealレクター・クイックテープ - Rectorsealレクター・クイックテープ - Rectorseal
(4件のレビュー)

濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。
わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。

用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1硬度60.0±3.0引張強度275kg/cm2±88巻数6~8回程度硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)耐圧力性(kg/cm2)12.6内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32987376QT-1ホワイト250.61ファイバーグラス製布テープ-15~200
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
32987385QT-2ホワイト501.21ファイバーグラス製布テープ-15~200
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
34605207QT-3ホワイト752.41ファイバーグラス製布テープ-15~200
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
32987394QT-3ホワイト75----15~200
5,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32987394QT-334605207QT-3QT-3 レクター・クイックテープ Rectorseal 34605207レクター・クイックテープRectorseal1セット
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32987376
2023-07-20
用途: 水道管の漏水修理
建設業・工事業

今回6回7本購入使用したがすべて発泡がうまくいかず失敗でした。
いろいろ水の浸し方等試したが発泡が悪くダメでした。
他にレクターハイテープも発泡が悪くダメでした。使い方が悪いのかと思いいろいろ試しましたが発泡が悪くダメでした。
何年か前に使用したときは発泡もよく1回でうまくいったのですが。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 32987376
2018-01-25
用途: 寒冷地での配管つなぎ目の補強
西村商店サービス業

正規の使用方法とは異なるので、あまり参考にはならないかも?
マイナス7度の厳寒地の排水管にヒーターをつけるので、その際に接合部へ強化として使った!
今後の推移を見て起きたいと考える!

対象商品 : 32987376
2016-06-17
用途: 配管漏れ修理
有限会社中国建物管理サービス業

凡庸商品であり、特段の評価なし

3が参考にしています
対象商品 : 34605207
2014-09-19
用途: 水道管の破損修理

色々な商品を試したが、水漏れが解消しなかった。この商品は水漏れが止まりビックり。但し、強く引っ張って巻きつけると説明書にあったが、強く巻きつけることが大変だった。価格的には、もっと安価な他店を後から見つけショック。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする