速乾型 工業用接着剤

速乾型 工業用接着剤 - スワンボンド速乾型 工業用接着剤 - スワンボンド
(7件のレビュー)

自動車の内装用、外装用としてシールゴム、戸当りゴム、防音断熱材、トランク周りのゴム、床張り材、クッション材等の接着に使用します。
その他、車輌、船舶、建築物等の内装用として、鋼板や鉄板、あるいはコンクリートやモルタルに対しゴム、フェルト、コルク、繊維、モルトプレン、皮革等の接着にも強力な接着力を示します。
速乾性なので比較的狭い面積の能率的接着に好適です。

使用方法接着両面に付着しているゴミ、水分、油、サビ等をブラシ、ウエス等で取り除いて清浄し、接着する両面に薄く塗布して3~5分乾燥後、貼り合わせ圧着して下さい。種別合成ゴム系淡黄色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ内容量1本(180mL)
注意
※再塗装用ラッカーによる塗装表面は溶剤に侵され易いので、ラッカー再塗装面に垂れ流れない様に注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33009672757
1,000
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33009672
2023-04-05
用途: 天張りの張替え
自動車・二輪車・自転車関連業

塗ってから数分おいて粘着させる!これを守らないとダメですね。
しっかりとくっつきます。

対象商品 : 33009672
2019-09-21
用途: 革同士の仮止め
サービス業

革の吸収性が大きいので多少シンナーで薄めて使用しています。良く付きます。

対象商品 : 33009672
2018-07-11
用途: エレベーター内篭の壁面養生マットとマグネットの接着

フェルトとゴム帯マグネットの固定用に使い、
剥れることなくシッカリしています。
十分乾燥したら強力な接着力で安心して使用できました。

対象商品 : 33009672
2017-07-27
用途: 車の内装に使用

内装の本革をボディ(鉄)に貼るのに、今まではG17等を使っていましたが、これの方が経年ではがれることなく、しっかり着いています。
かなり強力です。

1が参考にしています
対象商品 : 33009672
2019-08-31
用途: 自動車のドア内張り補修
製造業

説明書通りに施工。素人作業でもムラなくきれいに貼れました。1週間経ちましたが、今のところ剥がれることはありません。今後の耐久性に期待しています。

対象商品 : 33009672
2016-04-25
用途: 釣り用ウエダーの補修(フェルト部、本体)
イナーシャ

これは、大当たりの優れものでした。
私は、渓流釣りで使う長靴(ウエダー)の底の修理に
使いました。めくれたフェルト底を接着できたほか、
破れたサイド部分を、自転車のチューブで補修するのに
成功しました。タイヤのパンクを直すゴム糊も用意しましたが、
フェルトとゴム素材を接着するには『スワンボンド』が最高でした。
この糊は、クルマの車体のスチールやプラスチック部材にフェルト材を
接着するものらしいのですが、なかなかの優れものでした。
 イナーシャ 森山

2が参考にしています
対象商品 : 33009672
2014-05-19
用途: ゴムの接着

大変良く接着できます。難点をあげれば 色が黄色系なので ゴムの接着なので 黒色であれば最強です。
おすすめの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする