Panasonic(パナソニック)
けむり当番 増設子機
仕様
電池方式、2種(DC3V、300mA)、連動型、自動試験機能付、無線式(発信器・受信器)
適合
SH4902
音量
火災警報/1mにて70dB以上(鑑定基準)
使用電池
専用リチウム電池 SH284552520(3V)
電池寿命
約10年
鑑定型式番号
鑑住第20~12号
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33013346
SH4420
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください