No.5040 折れたビス抜き

No.5040 折れたビス抜き - スターエムNo.5040 折れたビス抜き - スターエムNo.5040 折れたビス抜き - スターエム
(5件のレビュー)

途中で折れ込んだビスが抜ける。
抜きとったビス穴に再度、ビス打ちが可能。
専用ピンは数回使用可能で経済的。
ビス径3.2mm~4.8mmまで対応。

セット内容専用チャック(逆回転チャック)、専用ピン(大・小各2本)、押出し治具、押出し棒シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上適合ビス3.2~4.8mm適正回転数(回転/分)3000以下内容量1セット
注意
※インパクトドライバ(12V以上)で作業を行って下さい。
※材によっては、折れ込んだビスがうまく抜けない場合があります(堅木など)。
※押出し工具を使用して専用ピンを折れたビスから外す際は、土台が平らで堅い場所で押出し治具、専用ピンをしっかりと持って作業を行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33023715No.5040
4,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ビス締め途中で折れたビスがおもしろいほど抜ける!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33023715
2021-05-28
用途: ハードウッド ウリン材
医療・福祉・介護関連業

ハードウッドでコースレッドが折れたので抜こうと試みたが抜けず
付属するピンも10ミリ以上は差込んだが、抜けないばかりか、チャックからピンすら取れない状況になり一発で使えない代物に
高いゴミを買ってしまったが、作る時にコースレッドを捻じ切ってしまった自分の未熟さがそもそもの原因なので、致し方なし。

3が参考にしています
対象商品 : 33023715
2019-09-11
用途: 折れたビス抜きに
サービス業

私の使い方が悪いのだろうか、ピンがまるでビスに食い込んでくれない。無駄にピンの刃先が曲がるだけで、ビスは抜けないピンは使えなくなるでまともにビスが抜けた試しがない。商品説明の動画のようにまるでうまくいかないのだが・・・。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 33023715
2019-01-13
用途: テーブルの補修
製造業

テーブルの脚の固定に木ダボと、
コーススレッドが使われていて、
共に折れたのでコーススレッドを抜く為に購入。
3本中2本が頭が出ていない状態、1本は2ミリ出ている程度。
1本は抜けましたが、2本は抜けませんでした。
樫の木で硬かったから仕方ないと諦めて、
別の場所にコーススレッドを打ち込みました。

3が参考にしています
対象商品 : 33023715
2017-09-16
用途: ビス抜き
建設業・工事業

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすかったです。

対象商品 : 33023715
2015-04-04
用途: 什器取付

1度使用したら
2度目は甘くなり
抜けて来ません。
1本が妥当

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする