イマダ
バイス治具
計測スタンド用サンプル固定バイス。
用途
樹脂部品のクランプなど。
最大使用荷重(N)
1000
本体質量(g)
約1100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×133×45
口幅(mm)
38
開き幅(mm)
最大/39
内容量
1台
注意
※材料の硬さ、表面処理によってはクランプできないものもあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33026366
GT-30
¥
31,500
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください