KANA(片山チエン)
FBNタイミングプーリーL100形 AFタイプ
付属品
フランジ
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
タイプ
L100(W/28mm、H/2.5mm)
種類
タイミングプーリ
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
82
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Dp(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法do(mm)
キー溝(b×t2)(mm)
穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10270924
FBN14L100AFD10
-
41.45
47
-
33
-
34
41.68
3X1.4
10
14
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270933
FBN14L100AFD12
-
41.45
47
-
33
-
34
41.68
4X1.8
12
14
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270942
FBN14L100AFD15
-
41.45
47
-
33
-
34
41.68
5X2.3
15
14
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270951
FBN14L100AFD16
-
41.45
47
-
33
-
34
41.68
5X2.3
16
14
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270967
FBN14L100AFD18
-
41.45
47
-
33
-
34
41.68
6X2.8
18
14
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270976
FBN14L100AFD20
-
41.45
47
-
33
-
34
41.68
6X2.8
20
14
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270985
FBN15L100AFD10
-
45.48
51
-
33
-
36
44.72
3X1.4
10
15
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10270994
FBN15L100AFD12
-
45.48
51
-
33
-
36
44.72
4X1.8
12
15
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271003
FBN15L100AFD15
-
45.48
51
-
33
-
36
44.72
5X2.3
15
15
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271012
FBN15L100AFD16
-
45.48
51
-
33
-
36
44.72
5X2.3
16
15
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271021
FBN15L100AFD18
-
45.48
51
-
33
-
36
44.72
6X2.8
18
15
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271037
FBN15L100AFD20
-
45.48
51
-
33
-
36
44.72
6X2.8
20
15
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271046
FBN16L100AFD12
-
48.51
55
-
33
-
39
47.75
4X1.8
12
16
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271055
FBN16L100AFD15
-
48.51
55
-
33
-
39
47.75
5X2.3
15
16
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271064
FBN16L100AFD16
-
48.51
55
-
33
-
39
47.75
5X2.3
16
16
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271073
FBN16L100AFD18
-
48.51
55
-
33
-
39
47.75
6X2.8
18
16
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271082
FBN16L100AFD20
-
48.51
55
-
33
-
39
47.75
6X2.8
20
16
¥
7,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271091
FBN17L100AFD12
-
51.54
57
-
33
-
41
50.78
4X1.8
12
17
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271107
FBN17L100AFD15
-
51.54
57
-
33
-
41
50.78
5X2.3
15
17
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271116
FBN17L100AFD16
-
51.54
57
-
33
-
41
50.78
5X2.3
16
17
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271125
FBN17L100AFD18
-
51.54
57
-
33
-
41
50.78
6X2.8
18
17
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271134
FBN17L100AFD20
-
51.54
57
-
33
-
41
50.78
6X2.8
20
17
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271143
FBN18L100AFD12
-
54.57
61
-
33
-
41
53.81
4X1.8
12
18
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271152
FBN18L100AFD15
-
54.57
61
-
33
-
41
53.81
5X2.3
15
18
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271161
FBN18L100AFD16
-
54.57
61
-
33
-
41
53.81
5X2.3
16
18
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271177
FBN18L100AFD18
-
54.57
61
-
33
-
41
53.81
6X2.8
18
18
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271186
FBN18L100AFD20
-
54.57
61
-
33
-
41
53.81
6X2.8
20
18
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271195
FBN19L100AFD12
-
57.61
65
-
33
-
50
56.84
4X1.8
12
19
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271204
FBN19L100AFD15
-
57.61
65
-
33
-
50
56.84
5X2.3
15
19
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271213
FBN19L100AFD16
-
57.61
65
-
33
-
50
56.84
5X2.3
16
19
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271222
FBN19L100AFD18
-
57.61
65
-
33
-
50
56.84
6X2.8
18
19
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271231
FBN19L100AFD20
-
57.61
65
-
33
-
50
56.84
6X2.8
20
19
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271247
FBN20L100AFD12
-
60.64
65
-
33
-
50
59.88
4X1.8
12
20
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271256
FBN20L100AFD15
-
60.64
65
-
33
-
50
59.88
5X2.3
15
20
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271265
FBN20L100AFD16
-
60.64
65
-
33
-
50
59.88
5X2.3
16
20
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271274
FBN20L100AFD18
-
60.64
65
-
33
-
50
59.88
6X2.8
18
20
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271283
FBN20L100AFD20
-
60.64
65
-
33
-
50
59.88
6X2.8
20
20
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271292
FBN20L100AFD25
-
60.64
65
-
33
-
50
59.88
8X3.3
25
20
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271301
FBN21L100AFD12
-
63.67
69
-
33
-
50
62.91
4X1.8
12
21
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271317
FBN21L100AFD15
-
63.67
69
-
33
-
50
62.91
5X2.3
15
21
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271326
FBN21L100AFD16
-
63.67
69
-
33
-
50
62.91
5X2.3
16
21
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271335
FBN21L100AFD18
-
63.67
69
-
33
-
50
62.91
6X2.8
18
21
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271344
FBN21L100AFD20
-
63.67
69
-
33
-
50
62.91
6X2.8
20
21
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271353
FBN21L100AFD25
-
63.67
69
-
33
-
50
62.91
8X3.3
25
21
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271362
FBN22L100AFD12
-
66.7
74
-
33
-
53
65.94
4X1.8
12
22
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271371
FBN22L100AFD15
-
66.7
74
-
33
-
53
65.94
5X2.3
15
22
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271387
FBN22L100AFD16
-
66.7
74
-
33
-
53
65.94
5X2.3
16
22
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271396
FBN22L100AFD18
-
66.7
74
-
33
-
53
65.94
6X2.8
18
22
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271405
FBN22L100AFD20
-
66.7
74
-
33
-
53
65.94
6X2.8
20
22
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10271414
FBN22L100AFD25
-
66.7
74
-
33
-
53
65.94
8X3.3
25
22
¥
7,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ