サンフレックス
六角軸軸付砥石(WA 金属用)
仕様
六角軸(対辺6.35mm)
材質
WA
粒度
60
適合材
金属
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
形状
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33031241
No.3501H
13
円筒型
25
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
33031257
No.3502H
16
トンガリ型
32
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33031266
No.3503H
19
円筒型
19
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください