曜日別特売

パワースレッド枠タイプ

パワースレッド枠タイプ - ファスリンクパワースレッド枠タイプ - ファスリンク
(2件のレビュー)

特殊ローレットにより、自らバカ穴を開け、樫木や集成材などの接着剤を含む新建材にもスムーズに打ち込めます。また、フレキ付でしっかりと締め付けます。

仕様フレキ付仕上クロメート
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
径(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33031004枠AP-40 小1箱(700本)M4440
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
33031074枠AP-105 小1箱(150本)M5.25.2105
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
33031083枠AP-120 小1箱(120本)M5.25.2120
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
33031013枠AP-45 小1箱(600本)-445
2,600
取扱い終了
33031022枠AP-50 小1箱(500本)M4450
2,400
取扱い終了
33031031枠AP-55 小1箱(400本)-455
2,500
取扱い終了
33031047枠AP-65 小1箱(300本)M4.24.265
2,300
取扱い終了
33031056枠AP-75 小1箱(200本)M4.24.275
2,050
取扱い終了
33031065枠AP-90 小1箱(150本)M4.84.890
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33031056
2017-07-23
用途: 大工仕事
建設業・工事業

値段的にも安価で,ビスの頭切れも無く,施工性の良い材料でした。
また,相手の材料を引き付ける力もあって助かりました。

対象商品 : 33031004
2017-02-19
用途: 木材固定時

初期の切り込みやすさ、緩みもないので使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3844:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする