アトムリビンテック
下部ガイド(SD SYSTEM)
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドランナー。折戸での使用の際に使用。
材質
亜鉛合金(カップ)
6ナイロン(コロ)
用途
間仕切折戸専用金具
色
ダークブラウン
材質(本体)
66ナイロン、鋼
材質(カバー)
ABS樹脂
内容量
1個
注意
※部品の用途別組み合わせについては、メーカーカタログを参照してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09424274
SD-4200
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください