曜日別特売

Kタイミングプーリ下穴品 L100形 AFタイプ

Kタイミングプーリ下穴品 L100形 AFタイプ - KANA(片山チエン)Kタイミングプーリ下穴品 L100形 AFタイプ - KANA(片山チエン)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプL100(W/28、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)33内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33037566K14L100AF14
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
33037575K15L100AF15
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037584K16L100AF16
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037593K17L100AF17
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037602K18L100AF18
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037611K19L100AF19
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037627K20L100AF20
2,400
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037636K21L100AF21
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037645K22L100AF22
2,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037654K24L100AF24
3,100
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037663K25L100AF25
3,700
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037672K26L100AF26
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037681K28L100AF28
4,100
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037697K30L100AF30
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037706K32L100AF32
5,600
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
33037715K34L100AF34
6,300
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037724K36L100AF36
7,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037733K38L100AF38
7,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037742K40L100AF40
8,500
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037751K42L100AF42
9,400
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
33037767K44L100AF44
10,400
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする