KANA(片山チエン)
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 AFタイプ
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類
タイミングプーリ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品
フランジ
形状
AF
タイプ
S8M250(W/28、H3.5)
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)
35
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33035965
K18S8M250AF
18
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035974
K19S8M250AF
19
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035983
K20S8M250AF
20
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33035992
K21S8M250AF
21
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036001
K22S8M250AF
22
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036017
K24S8M250AF
24
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036026
K25S8M250AF
25
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036035
K26S8M250AF
26
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036044
K28S8M250AF
28
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036053
K30S8M250AF
30
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036062
K32S8M250AF
32
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036071
K34S8M250AF
34
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036087
K36S8M250AF
36
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036096
K38S8M250AF
38
¥
7,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036105
K40S8M250AF
40
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036114
K44S8M250AF
44
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036123
K48S8M250AF
48
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036132
K50S8M250AF
50
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036141
K60S8M250AF
60
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください