KANA(片山チエン)
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 BFタイプ
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品
フランジ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状
BF
タイプ
S8M250(W/28、H3.5)
種類
タイミングプーリ
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
内容量
1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Do(mm)
寸法Dp(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)(最大/最小)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33036157
K18S8M250BF
32
44.46
45.84
54
15
35
50
36
20/12
18
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036166
K19S8M250BF
35
47.01
48.38
57
15
35
50
39
22/12
19
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036175
K20S8M250BF
36
49.56
50.93
60
15
35
50
40
22/12
20
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036184
K21S8M250BF
40
52.10
53.48
62
15
35
50
44
24/12
21
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036193
K22S8M250BF
41
54.65
56.02
65
15
35
50
45
25/12
22
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036202
K24S8M250BF
46
59.74
61.12
70
15
35
50
50
28/12
24
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036211
K25S8M250BF
48
62.29
63.66
72
15
35
50
52
29/16
25
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036227
K26S8M250BF
51
64.84
66.21
75
15
35
50
55
30/16
26
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036236
K28S8M250BF
55
69.93
71.30
80
15
35
50
60
34/16
28
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036245
K30S8M250BF
60
75.02
76.39
85
15
35
50
65
36/16
30
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33036254
K32S8M250BF
65
80.12
81.49
90
15
35
50
70
38/16
32
¥
6,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036263
K34S8M250BF
70
85.21
86.58
95
15
35
50
75
42/16
34
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036272
K36S8M250BF
75
90.30
91.67
100
15
35
50
80
45/16
36
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036281
K38S8M250BF
80
95.39
96.77
105
15
35
50
85
48/20
38
¥
8,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036297
K40S8M250BF
85
100.49
101.86
110
15
35
50
90
50/20
40
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33036306
K44S8M250BF
90
110.67
112.05
121
20
35
55
101
56/20
44
¥
10,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036315
K48S8M250BF
100
120.86
122.23
131
20
35
55
111
62/20
48
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036324
K50S8M250BF
100
125.95
127.32
136
20
35
55
116
62/20
50
¥
13,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33036333
K60S8M250BF
100
151.42
152.79
161
20
35
55
141
62/20
60
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください